{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 23 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Toleranca | H7 | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Morsekonus | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 66 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 160 mm | |
Celotna dolžina L | 241 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
Velikost morsekonusa MK | 2 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 164000 23 | |
EAN/GTIN | 4045197091987 | |
Številka proizvajalca | 164000 23 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojno povrtalo H7 23 mm
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
106,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
171,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
174,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
274,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
255,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
109,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Prevesna dolžina L1 | 160 | 182 | 160 | 125 | 115 | 135 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | TiAlN | neprevlečeni |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | da, s 25 bari | da, s 25 bari | ne |
Nazivni ⌀ DC | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri zaprti izvrtini | pri skoznji izvrtini |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo |