{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 44 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Toleranca | H7 | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Morsekonus | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 83 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 215 mm | |
Celotna dolžina L | 336 mm | |
Število rezil Z | 12 | |
Velikost morsekonusa MK | 4 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,35 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 164000 44 | |
EAN/GTIN | 4045197092113 | |
Številka proizvajalca | 164000 44 |