{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 45 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Toleranca | H7 | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Morsekonus | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 83 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 215 mm | |
Celotna dolžina L | 336 mm | |
Število rezil Z | 12 | |
Velikost morsekonusa MK | 4 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,35 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 164000 45 | |
EAN/GTIN | 4045197092120 | |
Številka proizvajalca | 164000 45 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Strojno povrtalo H7, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC: 45mm
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
320,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
359,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
479,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 | 215 mm | 203 mm | 215 mm |
Barvni prstan | brez | brez | brez |
Celotna dolžina L | 336 mm | 326 mm | 336 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Standard | DIN 208 B | DIN 206 B | DIN 208 B |
Dolžina rezil Lc | 83 mm | 163 mm | 83 mm |
Kot spirale | 7-8 stopinj | 7-8 stopinj | 7-8 stopinj |