{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 38 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Toleranca | H7 | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Morsekonus | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 81 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 204 mm | |
Celotna dolžina L | 329 mm | |
Število rezil Z | 10 | |
Velikost morsekonusa MK | 4 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,3 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 164000 38 | |
EAN/GTIN | 4045197092083 | |
Številka proizvajalca | 164000 38 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojno povrtalo H7, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC: 38mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
243,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
373,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
422,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
406,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
355,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | TiAlN | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 329 mm | 329 mm | 200 mm | 200 mm | 305 mm |
Nazivni ⌀ DC | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Standard | DIN 208 B | DIN 208 B | Tovarniški standard | Tovarniški standard | DIN 206 B |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri zaprti izvrtini | pri skoznji izvrtini |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo |