{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 38 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Toleranca | možnost konfiguracije | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri zaprti izvrtini | |
⌀ območja | 37,210 mm - 38,200 mm | |
Dolžina rezil Lc | 25 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 139 mm | |
Celotna dolžina L | 200 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,3 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 164359 38 | |
EAN/GTIN | 4045197770134 | |
Številka proizvajalca | 164359 38 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Visokozmogljivo povrtalo HSS HPC zaprta izvrtina 38 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
406,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
243,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
373,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
422,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
355,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 |
Prevleka | TiAlN | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 200 mm | 329 mm | 329 mm | 200 mm | 305 mm |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | ne | ne | da, s 25 bari | ne |
Standard | Tovarniški standard | DIN 208 B | DIN 208 B | Tovarniški standard | DIN 206 B |
Dolžina rezil Lc | 25 mm | 81 mm | 81 mm | 25 mm | 152 mm |
Rezalni material | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS |