Visokozmogljivo povrtalo HSS HPC zaprta izvrtina 16H7 mm

Št. art.: 164359 16H7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Toleranca: H7
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da, s 25 bari
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 16 mm
Prevleka TiAlN
Toleranca H7
Rezalni material HSS
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Držalo DIN 6535 HA s h6
Strategija odrezovanja HPC
Uporaba pri načinu vrtanja pri zaprti izvrtini
Dolžina rezil Lc 25 mm
Prevesna dolžina L1 78 mm
Celotna dolžina L 150 mm
Število rezil Z 6
⌀ držala Ds 16 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,18 mm/v
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere 0,2 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 164359 16H7
EAN/GTIN 4045197767981
Številka proizvajalca 164359 16H7

Tabela aplikacije

Jeklo < 750 N/mm
P
45
Jeklo < 900 N/mm
P
45
Jeklo < 1100 N/mm
P
35
Jeklo < 1400 N/mm
P
35
GG
K
40
GGG
K
30
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Povrtala prirejena za NC-stroje z ravnim ⌀ držala za standardno vpenjanje v hidravlične raztezne glave ali vpenjalne glave visoke točnosti.
S tem se doseže največja točnost krožnega teka in procesna varnost.
Nakup posebnih vpenjal ni potreben.
Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva zaHPC uporabo do nižjih stroškov proizvodnje.
S kratkimi rezili in ravnimi utori.
Tolerance:
Možnost konfiguracije:
Povrtala so končno brušena za prileganje po podatkih naročnika.
H7: Izvedba za tolerance izvrtine H7 v skladu z DIN1420.

Uporaba:

Za HPC-/HSC-povrtavanje zaprtih izvrtin.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico