{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 22 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Toleranca | možnost konfiguracije | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri zaprti izvrtini | |
⌀ območja | 21,210 mm - 22,200 mm | |
Dolžina rezil Lc | 25 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 95 mm | |
Celotna dolžina L | 160 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,3 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,3 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 164359 22 | |
EAN/GTIN | 4045197769985 | |
Številka proizvajalca | 164359 22 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Visokozmogljivo povrtalo HSS HPC zaprta izvrtina 22 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
246,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi
93,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
153,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
260,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
97,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
95,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Prevesna dolžina L1 | 95 mm | 156 mm | 156 mm | 105 mm | 135 mm | 132 mm |
Barvni prstan | zelena | brez | brez | zelena | brez | brez |
Celotna dolžina L | 160 mm | 237 mm | 237 mm | 160 mm | 215 mm | 215 mm |
Nazivni ⌀ DC | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri zaprti izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo |