{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 22 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Toleranca | H7 | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Morsekonus | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 64 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 156 mm | |
Celotna dolžina L | 237 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
Velikost morsekonusa MK | 2 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 164000 22 | |
EAN/GTIN | 4045197091970 | |
Številka proizvajalca | 164000 22 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojno povrtalo H7 22 mm
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi
93,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
153,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
260,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
97,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
95,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Prevesna dolžina L1 | 156 | 156 | 105 | 135 | 132 |
Barvni prstan | brez | brez | zelena | brez | brez |
Nazivni ⌀ DC | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Standard | DIN 208 B | DIN 208 B | Tovarniški standard | DIN 206 B | DIN 206 B |
Dolžina rezil Lc | 64 | 64 | 25 | 107 | 107 |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |