{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 50 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Toleranca | H7 | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Morsekonus | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 86 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 224 mm | |
Celotna dolžina L | 344 mm | |
Število rezil Z | 12 | |
Velikost morsekonusa MK | 4 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,4 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 164000 50 | |
EAN/GTIN | 4045197092144 | |
Številka proizvajalca | 164000 50 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Strojno povrtalo H7, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC: 50mm
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
400,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
413,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
604,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 12 | 10 | 12 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez | brez |
Nazivni ⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Dolžina rezil Lc | 86 mm | 174 mm | 86 mm |
Kot spirale | 7-8 stopinj | 7-8 stopinj | 7-8 stopinj |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini |