{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Toleranca | H7 | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Morsekonus | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 26 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 68 mm | |
Celotna dolžina L | 138 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
Velikost morsekonusa MK | 1 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 164000 6 | |
EAN/GTIN | 4045197091826 | |
Številka proizvajalca | 164000 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojno povrtalo H7, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC: 6mm
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
54,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.970 kosov na zalogi
19,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
44,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
233 kosov na zalogi
39,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
131 kosov na zalogi
60,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
86,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Prevesna dolžina L1 | 68 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 53 mm | 72 mm |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiN | neprevlečeni |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | 0,2 mm/v | 0,2 mm/v | 0,2 mm/v | 0,2 mm/v | 0,1 mm/v |