{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | DIN 1835 A s h6 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 5,610 mm - 6,000 mm | |
Dolžina rezil Lc | 26 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 56 mm | |
Celotna dolžina L | 93 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | brez | |
nastavljiva odstopanja | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; G; U; V; W; X; F; Z; ZA | |
nastavljive lastnosti | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 162951 6 | |
EAN/GTIN | 4045197366108 | |
Številka proizvajalca | 162951 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
NC-povrtalo možnost konfiguracije, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC: 6mm
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
44,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.723 kosov na zalogi
19,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
318 kosov na zalogi
39,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
135 kosov na zalogi
60,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
54,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
86,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Celotna dolžina L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 138 mm | 138 mm |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | DIN 212 B | DIN 212 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Držalo | DIN 1835 A s h6 | DIN 1835 A s h6 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Morsekonus | Morsekonus |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm |