{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 13 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | DIN 1835 A s h6 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 12,610 mm - 13,200 mm | |
Dolžina rezil Lc | 44 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 110 mm | |
Celotna dolžina L | 151 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 162951 13 | |
EAN/GTIN | 4045197366245 | |
Številka proizvajalca | 162951 13 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC-povrtalo možnost konfiguracije 13 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
94,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
192 kosov na zalogi
42,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
95,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
56,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
95,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Barvni prstan | brez | zelena | brez | brez | brez |
Celotna dolžina L | 151 | 151 | 151 | 182 | 182 |
Nazivni ⌀ DC | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Dolžina rezil Lc | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,2 ;0,3 | 0,1 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 |