{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 15,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | DIN 1835 A s h6 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 15,010 mm - 15,500 mm | |
Dolžina rezil Lc | 52 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 123 mm | |
Celotna dolžina L | 170 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
⌀ držala Ds | 14 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,3 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 162951 15,5 | |
EAN/GTIN | 4045197366290 | |
Številka proizvajalca | 162951 15,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() NC-povrtalo možnost konfiguracije 15,5 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
110,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
122,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 | 123 | 127 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 170 | 210 |
Nazivni ⌀ DC | 15,5 | 15,5 |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,3 | 0,2 |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 |