{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 13,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | DIN 1835 A s h6 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 13,210 mm - 13,550 mm | |
Dolžina rezil Lc | 47 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 113 mm | |
Celotna dolžina L | 160 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
⌀ držala Ds | 14 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,3 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 162951 13,5 | |
EAN/GTIN | 4045197366252 | |
Številka proizvajalca | 162951 13,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() NC-povrtalo možnost konfiguracije 13,5 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
102,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
98,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 8 | 8 |
Prevesna dolžina L1 | 113 | 122 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 160 | 189 |
Standard | Tovarniški standard | DIN 208 B |
Dolžina rezil Lc | 47 | 47 |
Rezalni material | HSS E | HSS E |