{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 9,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | DIN 1835 A s h6 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 9,060 mm - 9,500 mm | |
Dolžina rezil Lc | 36 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 84 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | brez | |
nastavljiva odstopanja | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; G; U; V; W; X | |
nastavljive lastnosti | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 162951 9,5 | |
EAN/GTIN | 4045197366177 | |
Številka proizvajalca | 162951 9,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
NC-povrtalo možnost konfiguracije, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC: 9,5mm
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
69,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
128 kosov na zalogi
29,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
63,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
92,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Prevesna dolžina L1 | 84 mm | 83 mm | 84 mm | 100 mm |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | zelena | brez | brez |
Celotna dolžina L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 168 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,25 mm/v | 0,25 mm/v | 0,25 mm/v | 0,13 mm/v |