{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 14,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | DIN 1835 A s h6 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 14,010 mm - 14,500 mm | |
Dolžina rezil Lc | 50 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 115 mm | |
Celotna dolžina L | 162 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
⌀ držala Ds | 14 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,3 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 162951 14,5 | |
EAN/GTIN | 4045197366276 | |
Številka proizvajalca | 162951 14,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() NC-povrtalo možnost konfiguracije 14,5 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
110,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
114,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja | 14,010 ;14,500 | 14,010 ;14,500 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez |
Celotna dolžina L | 162 | 204 |
Standard | Tovarniški standard | DIN 208 B |
Rezalni material | HSS E | HSS E |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,3 | 0,15 |