{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 3 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | DIN 1835 A s h6 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 2,810 mm - 3,000 mm | |
Dolžina rezil Lc | 15 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 30 mm | |
Celotna dolžina L | 61 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
⌀ držala Ds | 3 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,1 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 162951 3 | |
EAN/GTIN | 4045197366047 | |
Številka proizvajalca | 162951 3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC-povrtalo možnost konfiguracije 3 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
36,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.046 kosov na zalogi
18,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
161 kosov na zalogi
33,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
102,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Prevesna dolžina L1 | 30 | 33 | 29 | 42 |
Celotna dolžina L | 61 | 61 | 61 | 114,5 |
Nazivni ⌀ DC | 3 | 3 | 3 | 3 |
Držalo | DIN 1835 A s h6 | DIN 1835 A s h6 | Cilindrično držalo s h9 | Morsekonus |
Dolžina rezil Lc | 15 | 15 | 15 | 15 |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini |