{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 17 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | DIN 1835 A s h6 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 16,510 mm - 17,000 mm | |
Dolžina rezil Lc | 54 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 129 mm | |
Celotna dolžina L | 175 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
⌀ držala Ds | 14 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,3 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 162951 17 | |
EAN/GTIN | 4045197366320 | |
Številka proizvajalca | 162951 17 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC-povrtalo možnost konfiguracije 17 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
126,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
55,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
124,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
74,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
125,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | zelena | brez | brez | brez |
Celotna dolžina L | 175 | 175 | 175 | 214 | 214 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Dolžina rezil Lc | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo |