{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 16 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | DIN 1835 A s h6 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 15,510 mm - 16,000 mm | |
Dolžina rezil Lc | 52 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 123 mm | |
Celotna dolžina L | 170 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
⌀ držala Ds | 14 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,3 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | brez | |
nastavljiva odstopanja | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; G; U; V; W; X | |
nastavljive lastnosti | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 162951 16 | |
EAN/GTIN | 4045197366306 | |
Številka proizvajalca | 162951 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
NC-povrtalo možnost konfiguracije, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC: 16mm
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
106,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
580 kosov na zalogi
47,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
103,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
165,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
166 kosov na zalogi
69,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
117,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 | 123 mm | 123 mm | 124 mm | 120 mm | 127 mm | 127 mm |
Nazivni ⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Dolžina rezil Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,3 mm/v | 0,3 mm/v | 0,3 mm/v | 0,3 mm/v | 0,2 mm/v | 0,2 mm/v |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,1 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm |