{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 18,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | DIN 1835 A s h6 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 18,010 mm - 18,500 mm | |
Dolžina rezil Lc | 58 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 140 mm | |
Celotna dolžina L | 189 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,3 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 162951 18,5 | |
EAN/GTIN | 4045197366351 | |
Številka proizvajalca | 162951 18,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() NC-povrtalo možnost konfiguracije 18,5 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
156,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
133,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja | 18,010 ;18,500 | 18,010 ;18,500 |
Število rezil Z | 8 | 8 |
Prevesna dolžina L1 | 140 | 142 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Standard | Tovarniški standard | DIN 208 B |
Držalo | DIN 1835 A s h6 | Morsekonus |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo |