{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 4,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | DIN 1835 A s h6 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 4,260 mm - 4,750 mm | |
Dolžina rezil Lc | 21 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 51 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
⌀ držala Ds | 5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,1 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 162951 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197366078 | |
Številka proizvajalca | 162951 4,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC-povrtalo možnost konfiguracije 4,5 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
47,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
171 kosov na zalogi
18,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
38,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
86,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Prevesna dolžina L1 | 51 | 51 | 51 | 63 |
Celotna dolžina L | 80 | 80 | 80 | 133 |
Nazivni ⌀ DC | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Dolžina rezil Lc | 21 | 21 | 21 | 23 |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |