{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 18,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Morsekonus | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 18,010 mm - 18,500 mm | |
Dolžina rezil Lc | 58 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 142 mm | |
Celotna dolžina L | 223 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
Velikost morsekonusa MK | 2 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 164180 18,5 | |
EAN/GTIN | 4045197092441 | |
Številka proizvajalca | 164180 18,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojno povrtalo možnost konfiguracije 18,5 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
133,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
156,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja | 18,010 ;18,500 | 18,010 ;18,500 |
Število rezil Z | 8 | 8 |
Prevesna dolžina L1 | 142 | 140 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Standard | DIN 208 B | Tovarniški standard |
Držalo | Morsekonus | DIN 1835 A s h6 |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo |