{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 12,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Morsekonus | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 12,060 mm - 12,600 mm | |
Dolžina rezil Lc | 44 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 115 mm | |
Celotna dolžina L | 182 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
Velikost morsekonusa MK | 1 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 164180 12,5 | |
EAN/GTIN | 4045197092328 | |
Številka proizvajalca | 164180 12,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojno povrtalo možnost konfiguracije 12,5 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
95,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
93,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
125 kosov na zalogi
50,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 6 | 6 | 6 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Nazivni ⌀ DC | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Držalo | Morsekonus | DIN 1835 A s h6 | DIN 1835 A s h6 |
Dolžina rezil Lc | 44 | 44 | 44 |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,15 | 0,25 | 0,25 |