{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 33 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Morsekonus | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 32,060 mm - 33,050 mm | |
Dolžina rezil Lc | 77 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 190 mm | |
Celotna dolžina L | 317 mm | |
Število rezil Z | 10 | |
Velikost morsekonusa MK | 4 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,3 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 164180 33 | |
EAN/GTIN | 4045197092731 | |
Številka proizvajalca | 164180 33 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojno povrtalo možnost konfiguracije 33 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
299,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
358,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
344,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
201,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
370,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 10 | 8 | 8 | 10 | 5 |
Prevesna dolžina L1 | 190 | 139 | 139 | 168 | 230 |
Prevleka | neprevlečeni | TiAlN | TiAlN | neprevlečeni | neprevlečeni |
z notranjim hlajenjem | ne | da, s 25 bari | da, s 25 bari | ne | ne |
Dolžina rezil Lc | 77 | 25 | 25 | 133 | 210 |
Rezalni material | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri zaprti izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini |