Strojno povrtalo možnost konfiguracije 48 mm

Št. art.: 164180 48
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 208 B
  • Kot spirale: 7-8
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Držalo: Morsekonus

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 48 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS E
Standard DIN 208 B
Kot spirale 7-8 stopinj
z notranjim hlajenjem ne
Držalo Morsekonus
Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
⌀ območja 47,060 mm - 48,050 mm
Dolžina rezil Lc 86 mm
Prevesna dolžina L1 224 mm
Celotna dolžina L 344 mm
Število rezil Z 12
Velikost morsekonusa MK 4
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,35 mm/v
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere 0,3 mm - 0,5 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 164180 48
EAN/GTIN 4062406264260
Številka proizvajalca 164180 48

Tabela aplikacije

Al
N
20
Al (kratki odrezki)
N
20
Jeklo < 500 N/mm
P
15
Jeklo < 750 N/mm
P
10
Jeklo < 900 N/mm
P
7
Jeklo < 1100 N/mm
P
5
Jeklo < 1400 N/mm
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
Cu
N
13
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Povrtala so končno brušena za prileganje po naročilu.
Celoštevilčno število zob in različne medsebojne razdalje med zobmi. Izvrtina je zato absolutno okrogla brez hrapavosti zaradi posameznih rezil. Zaokroženo brušena fazna ploskev na cilindričnem rezalnem delu gladi izvrtino in vodi povrtalo. Konično vpenjalno držalo.

Uporaba:

Za povrtavanje skoznjih lukenj, ker se odrezki odvajajo v smeri rezanja. Zaradi kratkega prisekanega dela primerno tudi za zaprte izvrtine.

Opomba:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.
Za prileg H7 glejte art. 162900 in 164000.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico