{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 21 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Morsekonus | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 20,010 mm - 21,200 mm | |
Dolžina rezil Lc | 62 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 151 mm | |
Celotna dolžina L | 232 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
Velikost morsekonusa MK | 2 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 164180 21 | |
EAN/GTIN | 4045197092496 | |
Številka proizvajalca | 164180 21 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojno povrtalo možnost konfiguracije 21 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
149,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
151,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
258,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
245,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
97,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | TiAlN | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez | zelena | zelena | brez |
Celotna dolžina L | 232 | 271 | 160 | 160 | 201 |
Nazivni ⌀ DC | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Standard | DIN 208 B | DIN 311 | Tovarniški standard | Tovarniški standard | DIN 206 B |
Dolžina rezil Lc | 62 | 155 | 25 | 25 | 100 |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri zaprti izvrtini | pri skoznji izvrtini |