{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 10 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Morsekonus | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 9,510 mm - 10,050 mm | |
Dolžina rezil Lc | 38 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 100 mm | |
Celotna dolžina L | 168 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
Velikost morsekonusa MK | 1 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Barvni prstan | brez | |
nastavljiva odstopanja | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; G; U; V; W; X | |
nastavljive lastnosti | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 164180 10 | |
EAN/GTIN | 4045197092274 | |
Številka proizvajalca | 164180 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojno povrtalo možnost konfiguracije, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC: 10mm
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
80,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.918 kosov na zalogi
29,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
67,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
240 kosov na zalogi
57,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi
90,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
108 kosov na zalogi
48,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 | 100 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 89 mm | 100 mm |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiN | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | zelena | brez | brez | brez | brez |
Celotna dolžina L | 168 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 168 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Dolžina rezil Lc | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini |