Strojno povrtalo možnost konfiguracije, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC: 17,5mm

Št. art.: 164180 17,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 208 B
  • Kot spirale: 7-8
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Držalo: Morsekonus

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 17,5 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS E
Standard DIN 208 B
Kot spirale 7-8 stopinj
z notranjim hlajenjem ne
Držalo Morsekonus
Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
⌀ območja 17,010 mm - 17,500 mm
Dolžina rezil Lc 56 mm
Prevesna dolžina L1 137 mm
Celotna dolžina L 219 mm
Število rezil Z 8
Velikost morsekonusa MK 2
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,2 mm/v
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere 0,2 mm - 0,3 mm
Barvni prstan brez
nastavljiva odstopanja C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; G; U; V; W; X
nastavljive lastnosti 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 164180 17,5
EAN/GTIN 4045197092427
Številka proizvajalca 164180 17,5

Tabela aplikacije

Al
N
20
Al (kratki odrezki)
N
20
Jeklo < 500 N/mm
P
15
Jeklo < 750 N/mm
P
10
Jeklo < 900 N/mm
P
7
Jeklo < 1100 N/mm
P
5
Jeklo < 1400 N/mm
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
Cu
N
13
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Povrtala so končno brušena za prileganje po naročilu.
Celoštevilčno število zob in različne medsebojne razdalje med zobmi. Izvrtina je zato absolutno okrogla brez hrapavosti zaradi posameznih rezil. Zaokroženo brušena fazna ploskev na cilindričnem rezalnem delu gladi izvrtino in vodi povrtalo. Konično vpenjalno držalo.

Uporaba:

Za povrtavanje skoznjih lukenj, ker se odrezki odvajajo v smeri rezanja. Zaradi kratkega prisekanega dela primerno tudi za zaprte izvrtine.

Opomba:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.
Za prileg H7 glejte art. 162900 in 164000.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Strojno povrtalo možnost konfiguracije, neprevlečeni, Nazivni ⌀ D<sub>C</sub>: 17,5mm

Strojno povrtalo možnost konfiguracije, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC: 17,5mm

po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
133,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
136,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
⌀ območja 17,010 mm - 17,500 mm 17,010 mm - 17,500 mm
Barvni prstan brez brez
Celotna dolžina L 219 mm 182 mm
Standard DIN 208 B Tovarniški standard
Dolžina rezil Lc 56 mm 56 mm
Rezalni material HSS E HSS E
Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini pri skoznji izvrtini

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico