{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 15 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Morsekonus | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 14,510 mm - 15,050 mm | |
Dolžina rezil Lc | 50 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 121 mm | |
Celotna dolžina L | 204 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
Velikost morsekonusa MK | 2 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Barvni prstan | brez | |
nastavljiva odstopanja | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; G; U; V; W; X | |
nastavljive lastnosti | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 164180 15 | |
EAN/GTIN | 4045197092373 | |
Številka proizvajalca | 164180 15 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojno povrtalo možnost konfiguracije, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC: 15mm
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
113,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
214 kosov na zalogi
45,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
103,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
100,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
68,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Prevesna dolžina L1 | 121 mm | 114 mm | 115 mm | 116 mm | 121 mm |
Barvni prstan | brez | zelena | brez | brez | brez |
Nazivni ⌀ DC | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Standard | DIN 208 B | Tovarniški standard | Tovarniški standard | DIN 212 B | DIN 208 B |
Držalo | Morsekonus | DIN 1835 A s h6 | DIN 1835 A s h6 | Cilindrično držalo s h9 | Morsekonus |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | 0,3 mm/v | 0,3 mm/v | 0,3 mm/v | 0,2 mm/v |