{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 15 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Toleranca | H7 | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 212 B | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 50 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 116 mm | |
Celotna dolžina L | 162 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
⌀ držala Ds | 12,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,3 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 163000 15 | |
EAN/GTIN | 4045197253224 | |
Številka proizvajalca | 163000 15 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojno povrtalo H7, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC: 15mm
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
100,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
214 kosov na zalogi
45,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
103,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
68,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
113,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Prevesna dolžina L1 | 116 mm | 114 mm | 115 mm | 121 mm | 121 mm |
Barvni prstan | brez | zelena | brez | brez | brez |
Nazivni ⌀ DC | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Standard | DIN 212 B | Tovarniški standard | Tovarniški standard | DIN 208 B | DIN 208 B |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | DIN 1835 A s h6 | DIN 1835 A s h6 | Morsekonus | Morsekonus |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,3 mm/v | 0,3 mm/v | 0,3 mm/v | 0,2 mm/v | 0,2 mm/v |