{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Toleranca | H7 | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 212 B | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 28 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 64 mm | |
Celotna dolžina L | 101 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
⌀ držala Ds | 6,3 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 163000 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197252982 | |
Številka proizvajalca | 163000 6,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Strojno povrtalo H7, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC: 6,5mm
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
48,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
139 kosov na zalogi
23,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
56,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
95,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Prevesna dolžina L1 | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 81 mm |
Barvni prstan | brez | zelena | brez | brez |
Celotna dolžina L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 150 mm |
Standard | DIN 212 B | Tovarniški standard | Tovarniški standard | DIN 208 B |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | 0,2 mm/v | 0,2 mm/v | 0,1 mm/v |