Strojno povrtalo H7 2,3 mm

Št. art.: 163000 2,3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Toleranca: H7
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 212 B
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Držalo: Cilindrično držalo s h9

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 2,3 mm
Prevleka neprevlečeni
Toleranca H7
Rezalni material HSS E
Standard DIN 212 B
z notranjim hlajenjem ne
Držalo Cilindrično držalo s h9
Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
Dolžina rezil Lc 12 mm
Prevesna dolžina L1 24 mm
Celotna dolžina L 53 mm
Število rezil Z 4
⌀ držala Ds 2,2 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,15 mm/v
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere 0,05 mm - 0,1 mm
Toleranca držala h9
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 163000 2,3
EAN/GTIN 4045197252623
Številka proizvajalca 163000 2,3

Tabela aplikacije

Al
N
20
Al (kratki odrezki)
N
20
Jeklo < 500 N/mm
P
15
Jeklo < 750 N/mm
P
10
Jeklo < 900 N/mm
P
7
Jeklo < 1100 N/mm
P
5
Jeklo < 1400 N/mm
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Z dolgimi rezili in s spiralo v levo.
Od vel. 1,8 celoštevilčno število zob in različne medsebojne razdalje med zobmi.
Do vel. 3,7 s centrirno konico na obeh straneh;
od vel. 3,9 s centrirno izvrtino na obeh straneh.
Povrtala so končno brušena za prileg H7.

Uporaba:

Za povrtavanje skoznjih izvrtin. Zaradi kratkega prirezanega dela so povrtala primerna tudi za zaprte izvrtine (od 3,9 mm ⌀).

Opomba:

  • Strojna povrtala z ravnimi utori − so dobavljiva od proizvajalca.
  • Za povrtala z drugačnimi premeri in prilegi glejte art. 162951.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico