{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 14 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Toleranca | H7 | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 212 B | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 47 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 114 mm | |
Celotna dolžina L | 160 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
⌀ držala Ds | 12,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,3 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 163000 14 | |
EAN/GTIN | 4045197253217 | |
Številka proizvajalca | 163000 14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojno povrtalo H7, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC: 14mm
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
97,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
365 kosov na zalogi
43,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
98,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
153,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
57,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
97,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 | 114 mm | 112 mm | 113 mm | 110 mm | 122 mm | 122 mm |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiN | neprevlečeni | neprevlečeni |
Nazivni ⌀ DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | DIN 1835 A s h6 | DIN 1835 A s h6 | Cilindrično držalo s h9 | Morsekonus | Morsekonus |
Dolžina rezil Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo |