{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 3,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Toleranca | H7 | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 212 B | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 18 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 38 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
⌀ držala Ds | 3,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,1 mm | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 163000 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197252746 | |
Številka proizvajalca | 163000 3,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojno povrtalo H7 3,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
38,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
18,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
44,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
107,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | zelena | brez | brez |
Celotna dolžina L | 70 | 70 | 75 | 114,8 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Standard | DIN 212 B | Tovarniški standard | Tovarniški standard | DIN 208 B |
Dolžina rezil Lc | 18 | 18 | 18 | 18 |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |