{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 8,1 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Toleranca | H7 | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 212 B | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 33 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 80 mm | |
Celotna dolžina L | 117 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 163000 8,1 | |
EAN/GTIN | 4045197253095 | |
Številka proizvajalca | 163000 8,1 |