{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 12 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Toleranca | H7 | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 212 B | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 44 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 110 mm | |
Celotna dolžina L | 151 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 163000 12 | |
EAN/GTIN | 4045197253194 | |
Številka proizvajalca | 163000 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojno povrtalo H7, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC: 12mm
po ponudbi
Na zalogi
117 kosov na zalogi
83,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.148 kosov na zalogi
39,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
84,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi
132,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi
53,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
90,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 106 mm | 115 mm | 115 mm |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiN | neprevlečeni | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | zelena | brez | brez | brez | brez |
Nazivni ⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Standard | DIN 212 B | Tovarniški standard | Tovarniški standard | DIN 212 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Dolžina rezil Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,25 mm/v | 0,25 mm/v | 0,25 mm/v | 0,23 mm/v | 0,15 mm/v | 0,15 mm/v |