{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 11 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Toleranca | H7 | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 212 B | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 41 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 101 mm | |
Celotna dolžina L | 142 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 163000 11 | |
EAN/GTIN | 4045197253187 | |
Številka proizvajalca | 163000 11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojno povrtalo H7, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC: 11mm
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
80,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
157 kosov na zalogi
39,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
79,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
128,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
54,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
92,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiN | neprevlečeni | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | zelena | brez | brez | brez | brez |
Celotna dolžina L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 175 mm | 175 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | DIN 1835 A s h6 | DIN 1835 A s h6 | Cilindrično držalo s h9 | Morsekonus | Morsekonus |
Dolžina rezil Lc | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm |