{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 25 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Morsekonus | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 24,060 mm - 25,000 mm | |
Dolžina rezil Lc | 68 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 167 mm | |
Celotna dolžina L | 268 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
Velikost morsekonusa MK | 3 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 164180 25 | |
EAN/GTIN | 4045197092571 | |
Številka proizvajalca | 164180 25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojno povrtalo možnost konfiguracije 25 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
181,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi
113,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
281,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
112,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi
119,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 | 167 | 174 | 125 | 145 | 140 |
Barvni prstan | brez | brez | zelena | brez | brez |
Celotna dolžina L | 268 | 268 | 180 | 231 | 231 |
Standard | DIN 208 B | DIN 208 B | Tovarniški standard | DIN 206 B | DIN 206 B |
Dolžina rezil Lc | 68 | 68 | 25 | 115 | 115 |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo |