{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 33 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 32,200 mm - 33,200 mm | |
Dolžina rezil Lc | 133 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 168 mm | |
Celotna dolžina L | 265 mm | |
Število rezil Z | 10 | |
4-kotno držalo □ | 26 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 160200 33 | |
EAN/GTIN | 4045197927538 | |
Številka proizvajalca | 160200 33 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ročna povrtala možnost konfiguracije 33 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
201,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
299,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
358,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
344,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
370,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 |
Prevesna dolžina L1 | 168 | 190 | 139 | 139 | 230 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | TiAlN | neprevlečeni |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | da, s 25 bari | da, s 25 bari | ne |
Dolžina rezil Lc | 133 | 77 | 25 | 25 | 210 |
Rezalni material | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri zaprti izvrtini | pri skoznji izvrtini |