{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 14 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 13,201 mm - 14,200 mm | |
Dolžina rezil Lc | 81 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 103 mm | |
Celotna dolžina L | 163 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
4-kotno držalo □ | 11 mm | |
Barvni prstan | brez | |
nastavljiva odstopanja | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; G; U; V; W; X; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
nastavljive lastnosti | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 160200 14 | |
EAN/GTIN | 4045197927071 | |
Številka proizvajalca | 160200 14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Ročna povrtala možnost konfiguracije, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC: 14mm
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
63,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
169 kosov na zalogi
64,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 8 | 8 |
Celotna dolžina L | 163 mm | 163 mm |
Nazivni ⌀ DC | 14 mm | 14 mm |
Dolžina rezil Lc | 81 mm | 81 mm |
Kot spirale | 7-8 stopinj | 7-8 stopinj |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo |