Ročna povrtala možnost konfiguracije 11,5 mm

Št. art.: 160200 11,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 206 B
  • Kot spirale: 7-8
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Uporaba pri načinu vrtanja: pri skoznji izvrtini

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ DC 11,5 mm
    Prevleka neprevlečeni
    Rezalni material HSS
    Standard DIN 206 B
    Kot spirale 7-8 stopinj
    z notranjim hlajenjem ne
    Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
    ⌀ območja 11,101 mm - 11,600 mm
    Dolžina rezil Lc 71 mm
    Prevesna dolžina L1 92 mm
    Celotna dolžina L 142 mm
    Število rezil Z 6
    4-kotno držalo □ 9 mm
    Barvni prstan brez
    Vrsta izdelka Povrtalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 160200 11,5
    EAN/GTIN 4045197927040
    Številka proizvajalca 160200 11,5

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    Olje
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    S spiralo v levo 7−8° in dolgim prirezom preko 1/4 dolžine rezil. Sodo število zob z različno medsebojno razdaljo za okroglo izvrtino brez hrapavosti. Zaokroženo brušena fazna ploskev na cilindričnem rezalnem delu gladi izvrtino in vodi povrtalo.
    Ročna povrtala so končno brušena za prileg po podatkih naročnika.

    Uporaba:

    Za skoznje izvrtine (ni za zaprte izvrtine). Povrtala so primerna tudi za prekinjene izvrtine

    Prenosi in dokumenti

    Primerjajte s podobnimi izdelki

    Tega članka


    Priporočilo:


    Ročna povrtala možnost konfiguracije 11,5 mm

    Ročna povrtala možnost konfiguracije 11,5 mm

    po ponudbi
    Dobavljivo v 3-4 tednih
    0 kosov na zalogi
    45,70 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Dobavljivo v 1-2 tednih
    0 kosov na zalogi
    88,80 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Dobavljivo v 1-2 tednih
    0 kosov na zalogi
    91,60 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    ⌀ območja 11,101 ;11,600 11,060 ;11,800 11,060 ;11,800
    z notranjim hlajenjem ne ne ne
    Standard DIN 206 B Tovarniški standard DIN 208 B
    Dolžina rezil Lc 71 41 44
    Rezalni material HSS HSS E HSS E
    Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini pri skoznji izvrtini pri skoznji izvrtini
    Vrsta izdelka Povrtalo Povrtalo Povrtalo

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico