{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 7,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 7,101 mm - 7,600 mm | |
Dolžina rezil Lc | 54 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 69 mm | |
Celotna dolžina L | 107 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
4-kotno držalo □ | 5,5 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 160200 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197926555 | |
Številka proizvajalca | 160200 7,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ročna povrtala možnost konfiguracije 7,5 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
33,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
56,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
94,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja | 7,101 ;7,600 | 7,060 ;7,500 | 7,060 ;7,500 |
Število rezil Z | 6 | 6 | 6 |
Prevesna dolžina L1 | 69 | 72 | 88 |
Barvni prstan | brez | brez | brez |
Nazivni ⌀ DC | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Standard | DIN 206 B | Tovarniški standard | DIN 208 B |
Rezalni material | HSS | HSS E | HSS E |