{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 6,101 mm - 6,700 mm | |
Dolžina rezil Lc | 50 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 65 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
4-kotno držalo □ | 4,9 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 160200 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197926531 | |
Številka proizvajalca | 160200 6,5 |