{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 3 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 2,651 mm - 3,000 mm | |
Dolžina rezil Lc | 31 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 42 mm | |
Celotna dolžina L | 62 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
4-kotno držalo □ | 2,4 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 160200 3 | |
EAN/GTIN | 4045197926456 | |
Številka proizvajalca | 160200 3 |