{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 2,2 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 2,121 mm - 2,360 mm | |
Dolžina rezil Lc | 27 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 36 mm | |
Celotna dolžina L | 54 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
4-kotno držalo □ | 1,8 mm | |
Barvni prstan | brez | |
nastavljiva odstopanja | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; G; U; V; W; X; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
nastavljive lastnosti | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 160200 2,2 | |
EAN/GTIN | 4045197926432 | |
Številka proizvajalca | 160200 2,2 |