Ročna povrtala možnost konfiguracije, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC: 15mm

Št. art.: 160200 15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 206 B
  • Kot spirale: 7-8
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Uporaba pri načinu vrtanja: pri skoznji izvrtini

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 15 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 206 B
Kot spirale 7-8 stopinj
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
⌀ območja 14,201 mm - 15,100 mm
Dolžina rezil Lc 81 mm
Prevesna dolžina L1 103 mm
Celotna dolžina L 163 mm
Število rezil Z 8
4-kotno držalo □ 12 mm
Barvni prstan brez
nastavljiva odstopanja A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; G; U; V; W; X; F; Z; ZA; ZB; ZC
nastavljive lastnosti 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 160200 15
EAN/GTIN 4045197929815
Številka proizvajalca 160200 15

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Olje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

S spiralo v levo 7−8° in dolgim prirezom preko 1/4 dolžine rezil. Sodo število zob z različno medsebojno razdaljo za okroglo izvrtino brez hrapavosti. Zaokroženo brušena fazna ploskev na cilindričnem rezalnem delu gladi izvrtino in vodi povrtalo.
Ročna povrtala so končno brušena za prileg po podatkih naročnika.

Uporaba:

Za skoznje izvrtine (ni za zaprte izvrtine). Povrtala so primerna tudi za prekinjene izvrtine

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Ročna povrtala možnost konfiguracije, neprevlečeni, Nazivni ⌀ D<sub>C</sub>: 15mm

Ročna povrtala možnost konfiguracije, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC: 15mm

po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
67,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi
67,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Prevesna dolžina L1 103 mm 101 mm
Nazivni ⌀ DC 15 mm 15 mm
Dolžina rezil Lc 81 mm 81 mm
Rezalni material HSS HSS
Kot spirale 7-8 stopinj 7-8 stopinj
Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini pri skoznji izvrtini
Vrsta izdelka Povrtalo Povrtalo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico