{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 28 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 27,201 mm - 28,200 mm | |
Dolžina rezil Lc | 124 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 155 mm | |
Celotna dolžina L | 247 mm | |
Število rezil Z | 10 | |
4-kotno držalo □ | 22 mm | |
Barvni prstan | brez | |
nastavljiva odstopanja | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; G; U; V; W; X; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
nastavljive lastnosti | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 160200 28 | |
EAN/GTIN | 4045197927507 | |
Številka proizvajalca | 160200 28 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Ročna povrtala možnost konfiguracije, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC: 28mm
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
152,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
133,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
212,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
165,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
Prevesna dolžina L1 | 155 mm | 177 mm | 177 mm | 150 mm |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez |
Celotna dolžina L | 247 mm | 277 mm | 277 mm | 247 mm |
Rezalni material | HSS | HSS E | HSS E | HSS |
Kot spirale | 7-8 stopinj | 7-8 stopinj | 7-8 stopinj | 7-8 stopinj |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo |