{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 50 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 48,000 mm - 50,200 mm | |
Dolžina rezil Lc | 174 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 217 mm | |
Celotna dolžina L | 347 mm | |
Število rezil Z | 10 | |
4-kotno držalo □ | 39 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 160200 50 | |
EAN/GTIN | 4045197927590 | |
Številka proizvajalca | 160200 50 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ročna povrtala možnost konfiguracije 50 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
405,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
392,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
592,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 10 | 12 | 12 |
Prevesna dolžina L1 | 217 | 224 | 224 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 347 | 344 | 344 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 50 | 50 | 50 |
Standard | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B |