{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 10 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 9,601 mm - 10,100 mm | |
Dolžina rezil Lc | 66 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 83 mm | |
Celotna dolžina L | 133 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
4-kotno držalo □ | 8 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 160200 10 | |
EAN/GTIN | 4045197927019 | |
Številka proizvajalca | 160200 10 |