Strojno povrtalo H7, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC: 42mm

Št. art.: 164000 42
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Toleranca: H7
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 208 B
  • Kot spirale: 7-8
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 42 mm
Prevleka neprevlečeni
Toleranca H7
Rezalni material HSS E
Standard DIN 208 B
Kot spirale 7-8 stopinj
z notranjim hlajenjem ne
Držalo Morsekonus
Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
Dolžina rezil Lc 82 mm
Prevesna dolžina L1 211 mm
Celotna dolžina L 333 mm
Število rezil Z 12
Velikost morsekonusa MK 4
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,35 mm/v
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere 0,3 mm - 0,5 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 164000 42
EAN/GTIN 4045197092106
Številka proizvajalca 164000 42

Tabela aplikacije

Al
N
20
Al (kratki odrezki)
N
20
Jeklo < 500 N/mm
P
15
Jeklo < 750 N/mm
P
10
Jeklo < 900 N/mm
P
7
Jeklo < 1100 N/mm
P
5
Jeklo < 1400 N/mm
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
Cu
N
13
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Celoštevilčno število zob in različne medsebojne razdalje med zobmi. Izvrtina je zato absolutno okrogla brez hrapavosti zaradi posameznih rezil. Zaokroženo brušena fazna ploskev na cilindričnem rezalnem delu gladi izvrtino in vodi povrtalo. Konično vpenjalno držalo.
Povrtala so končno brušena za prileg H7.

Uporaba:

Za povrtavanje skoznjih lukenj, ker se odrezki odvajajo v smeri rezanja. Zaradi kratkega prisekanega dela primerno tudi za zaprte izvrtine.

Opomba:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico